KART GRANDPRIX 2T

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 31378314 品番 12105321
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レーシングカートエンジン専用に開発された、エステル・ベースの2ストロークレーシングカート専用100%化学合成オイル。
23000rpmを超える超高回転でもその性能を発揮し、フリクションを低下させ、磨耗を抑えるとともに、エンジン内をクリーンに保ちます。
ストック・クラスからチューニング・クラスまで幅広く対応。

ベースオイル100%化学合成(エステル) 容量(L)1 用途2サイクルレーシングカート専用 仕様2ストロークエンジン用 適合レーシングカート専用、混合専用 タイプFIA-CIK 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L APITC RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
混合専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378314
2018-05-07
用途:
レーシングカートの燃料に使用
東芝ITサービス 様 (運輸・通信業)

最初はエンジンのかかりがいいように思えましたが、都度ニードル調整が必要なくらい繊細なので、高いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする