1年前に購入し旧車4台に投入しました。久しぶりにエンジン始動しましたが問題無くかかりました。効果はありそうです。
2サイクル混合ガソリンやエンジンポンプ、ウエルダーなどガソリン作業機に添加しております。混合ガソリンでも携行缶などに保管してあるものであれば1シーズン保管可能です。年に二日の稼働ガソリン田植え機でも一発始動です。
冬に乗れない車、バイクにガソリンを満タンにし注入しました。効果はわかりませんがMOTULの製品なので信頼感があります。
趣味のバイクのタンクに添加して効果ありでしたので、草刈り機、除草剤散布機、チェーンソーなど2サイクルエンジンの混合ガソリンにも添加しております。混合ガソリンは劣化が早く早めに使い切るのか一般的ですが、使用前はキャブダイヤフラムなどにワニスなどの酸化物の生成でよくキャブOHをしておりましたが、添加後は一度もトラブル無く使用できております。2サイクルエンジン以外にも発電機、耕運機、エンジンポンプなど保管時にタンクにガソリン満タンと添加でキャブトラブル無くエンジン始動します。特に発電機などは停電など急を要する使用が予想されますので、入れておけば安心です。値段が安ければもっと良いので★4っで。
乗らない車やバイクが何台もありますので毎回入れています。ガソリンは常に満タンを心がけてないと燃料タンクが錆びてしまうのでその都度こいつに助けてもらってます。
いいお値段です。しかし、同じ容器で販売されている類似品の「リキモリ モーターバイク ガソリン スタビライザー ガソリン劣化防止剤」は,価格が4割ほど安いです(モノタロウさんでは取り扱いしていないようです)。しかし、その劣化防止剤の保存期間は1年間。一方、このMOTUL
の劣化防止剤の保管期間は「最長2年間」とあります。保存期間が倍,また使用できるガソリンの量は100リットルとこちらも倍。それを比較すると、コスパ面でMOTULさんのほうがいいかなと思います。二年ごとに携行缶のガソリンの入れ替えをしています。