曜日別特売
FU-M1000-W 高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機 シャープ 31393802

FU-M1000-W 高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機 シャープ 31393802
FU-M1000-W 高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機 シャープ 31393802

高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
31393802
品番
FU-M1000-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,000

プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。
高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。
風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。
細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。
低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。
汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。

質量(kg)
約12
消費電力(W)
(フルパワー)74、(強)48、(中)18、(静音)8
センサー
ニオイ/ホコリセンサー
電源コード(m)
約2.5(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
集じんフィルター、脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)1124×190×390
運転音(dB)
(フルパワー)52、(強)48、(中)38、(静音)25
操作
ワイヤレスリモコン
適合床面積
空気清浄/約40畳(約66m2)、高濃度プラズマクラスター/約21畳(約35m2)
吹出方向
2方向吹き出し/水平面に対し約-60°~+60°、垂直面に対して-15°~+45°
電気代の目安
年間/(フルパワー)約17500円、(強)約11350円、(中)約4260円、(静音)約1890円
運転モード
フルパワー/強/中/静音
イオン濃度(ions/cm3)
(フルパワー)-、(強)約25000、(中)-、(静音)約7000
PM2.5対応
○
脱臭機能
○

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31393802FU-M1000-W85429716ACBF15Z-SACBF15Z-S UVパワフルストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 85429716UVパワフルストリーマ空気清浄機ダイキン工業1台
¥279,800
税込¥307,780
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする