曜日別特売
- 深型ざる ステンレスメッシュ 足付き 大阪魂 31395245

- 深型ざる ステンレスメッシュ 足付き 大阪魂 31395245
- 深型ざる ステンレスメッシュ 足付き 大阪魂 31395245

深型ざる ステンレスメッシュ 足付き

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31395245
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法(cm)
19
外径×高さH(Φmm×mm)
190×95
材質
18-8ステンレス
質量(g)
135
線径(Φmm)
0.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×190×190
メッシュ
12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31395245-50419697-- 深型ざる ステンレスメッシュ 足付き TAKAGI(高儀) 50419697深型ざる ステンレスメッシュ 足付きTAKAGI(高儀)1個
¥599
税込¥659
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31395263
2019-11-24
用途: 野菜用
その他業種

大気さがちょどいい。しっかりしていて使いやすい。
使用頻度が増しそう

対象商品 : 31395297
2019-07-17
用途: 保育園で給食調理に使用

扱いやすく程よいサイズ感。価格の割にしっかりとした作りで、追加注文の予定です。

対象商品 : 31395297
2019-07-11
用途: 業務用の焼き豆を冷ます時
飲食業

しっかりした造りで、安心して使用できます。
注文して良かったです。

対象商品 : 31395263
2019-07-05
用途: 紛体処理時

まったく問題なく使用できています。
ステンレス製でこの価格なのでリピート購入したいと思います。

対象商品 : 31395297
2019-02-08
用途: 調理場作業

安価な割にはしっかりしています。使いやすいザルです。

対象商品 : 31395254
2018-10-15
用途: 食材の洗浄など
愛媛大学生活協同組合 様(飲食業)

以前使用していたものよりも、軽くて丈夫なつくりだと思います。
従業員も扱いやすいと満足しています。

対象商品 : 31395245
2019-01-19
用途: 調理
サービス業

しっかりとしたつくりで、安定感も有り、使い易いの一言です。

対象商品 : 31395254
2018-08-03
用途: 高品質

素材・質感・価格に大満足です。22と25cmをそれぞれ買いましたが、中と大という感じで上手く使い分けが出来そうな大きなでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする