J&C
J&Cの 自転車用カギ(ロック)
J&Cの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤーロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398276
品番
JC-003W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ソフトワイヤー採用
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
900
ロック
鍵式
太さ(mm)
10