AA6T28【ワケあり】【ワケあり】 タルキックU シネジック 31416415 AA6T28【ワケあり】【ワケあり】 タルキックU シネジック 31416415 AA6T28【ワケあり】【ワケあり】 タルキックU シネジック 31416415

タルキックU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 寸法d(mm)6 適合垂木成(mm):〜140.0 注文コード31416415 品番AA6T28【ワケあり】【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法d・適合など8種類から選べます 他の種類を見る

ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合垂木成(mm):〜140.0 材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法L(mm)185 寸法d(mm)6 寸法D(mm)13 表面処理プロイズ 寸法s(mm)40 耐力試験性能試験 依24-9 適合ビット(mm)四角ビット No.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする