曜日別特売
FCK1002B フットコントロールKIT BLK GALESPEED(ゲイルスピード) 31421094

※使用例

FCK1002B フットコントロールKIT BLK GALESPEED(ゲイルスピード) 31421094
FCK1002B フットコントロールKIT BLK GALESPEED(ゲイルスピード) 31421094
FCK1002B フットコントロールKIT BLK GALESPEED(ゲイルスピード) 31421094
FCK1002B フットコントロールKIT BLK GALESPEED(ゲイルスピード) 31421094

フットコントロールKIT BLK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種CBR1000RR SP 17-19/SP2 17-18 (シフター有)仕様逆シフトチェンジ対応、ノーマルブレーキスイッチ移設設計注文コード31421094品番FCK1002B
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ストレスフリーなペダル操作へ。
レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。

付属品チェンジペダル用エクステンション(10mm/20mm)仕様逆シフトチェンジ対応、ノーマルブレーキスイッチ移設設計材質鍛造アルミ7075材ブラック加工フル3D切削主な適合車種CBR1000RR SP 17-19/SP2 17-18 (シフター有)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする