大日本木材防腐
大日本木材防腐の ニス/ツヤだし/ステイン
大日本木材防腐の 防腐/防虫
シェーナスティン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4L×4缶)
注文コード
31429101
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
防虫・防腐・防カビ効果に加えて耐候性に優れ、木材の美しさを最大限に生かします。
浸透タイプの屋外用木材保護塗料です。
色
ウォルナット
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16000mL
油性 or 水性
油性
塗布量
1m
2
あたり:150〜200(mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前によく攪拌して、希釈せずに原液のままご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません