きよまる君(HALVO)
きよまる君(HALVO)の 塗料うすめ液/処理剤
きよまる君(HALVO)の 塗料処理剤
きよまる君 高アルカリ排水用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
31429268
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1剤で処理することができることから濁水処理の簡素化を実現し、誰でも簡単に安全に濁水を処理することができます。
用途
セメント等を含有している高アルカリ廃水
危険物の類別
非危険物
NETIS番号
KT-190016-VE
添加量
目安:0.5〜1kg/1000L
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません