サンプル画像
Northern country
Northern countryの イベント・ノベルティ・行楽用品
Northern countryの アウトドア・行楽用品
Northern countryの レジャー・アクティビティ
トレッキングポール (カーボン)125cm 2本セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31429941
品番
TR3030
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トレッキングはもちろん、ハイキングやウォーキング等にも活用できます。コンパクトに収納可能。調節可能なリストベルト付き。握りやすいI字型グリップ。
軽量で扱いやすく、腕が疲れにくい。
付属品
ラバーキャップ・ノルディックキャップ・バスケット
材質
カーボン・グラスファイバー
色
ブラック
質量(g)
約179 (キャップ未装着時)
シャフト径(Φmm)
16/14/12
幅(cm)
調整:105-125
寸法(cm)
125
収納時寸法(cm)
約57.5
注意
※ノルディックキャップはネジ式ではありません。