サンプル画像
Northern country
Northern countryの イベント・ノベルティ・行楽用品
Northern countryの アウトドア・行楽用品
Northern countryの レジャー・アクティビティ
トレッキングポール (アルミ)115cm 2本セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31429986
品番
TR3031gr
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
トレッキングはもちろん、ハイキングやウォーキング等にも活用できます。軽量・コンパクトに収納可能。調節可能なリストベルト付き。握りやすいI字型グリップ。
折れにくく、初心者におすすめ。
付属品
ラバーキャップ・ノルディックキャップ・バスケット
材質
アルミニウム合金
色
グレー
質量(g)
約196 (キャップ未装着時)
シャフト径(Φmm)
16/14/12
幅(cm)
調整:95-115
寸法(cm)
115
収納時寸法(cm)
約55
注意
※ノルディックキャップはネジ式ではありません。