サンプル画像
Northern country
Northern countryの イベント・ノベルティ・行楽用品
Northern countryの アウトドア・行楽用品
Northern countryの レジャー・アクティビティ
トレッキングポール バスケット 2個セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31430020
品番
TR3956
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ぬかるみや雪道の歩行に。スクリュータイプ(ネジ式)。2個セット。
適合
ポール:TR3030/3031
材質
PE
色
ブラック
直径(Φcm)
約5
注意
※新雪用ではありません。