八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ワイパー
八ツ矢工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
Wワイパーヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31430379
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スポンジ洗いと水切り仕上げで1台2役!ラクラク窓掃除。ズームハンドル(別売り)とジョイントできます。
用途
窓掃除 窓 ガラス 水切り ワイパー
材質
ゴム/合成ゴム、スポンジ/ポリウレタン、フレーム・グリップ/PP
幅(cm)
約24
全長(cm)
約17.5
繰り返し・詰め替え
対応