※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF20-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31438946
品番
AF20-02BC-7-100-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
100
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし