曜日別特売
10504309N スニップ 101 左&直線切り IRWIN 31443099

10504309N スニップ 101 左&直線切り IRWIN 31443099
10504309N スニップ 101 左&直線切り IRWIN 31443099
10504309N スニップ 101 左&直線切り IRWIN 31443099
10504309N スニップ 101 左&直線切り IRWIN 31443099

スニップ 101 左&直線切り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31443099
品番
10504309N
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品
長寿命で世界的に評価の高い製品です。
切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。
高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。

質量(g)
410
タイプ
101(左カーブ&直線切り)
全長L(mm)
247
切断能力(mm)
鉄板:1.2、ステンレス:0.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする