NWS(エヌダブリューエス)
金切ばさみ(曲刃)
反時計廻りに切断する曲刃の金切りばさみです。ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)ステンレス板
切断能力(mm)鋼板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135792
061L-12-250-SB
250
410
鋼:0.8(800N/mm
2
)
1(600N/mm
2
)
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06135889
062L-12-250-SB
250
470
鋼:0.8(800N/mm
2
)
1(600N/mm
2
)
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06135907
063L-12-260-SB
260
540
鋼:1(800N/mm
2
)
1.2(600N/mm
2
)
¥
6,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137052
062L-12-300-SB
300
635
鋼:1(800N/mm
2
)
1.2(600N/mm
2
)
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください