NWS(エヌダブリューエス)
金切ばさみ(直刃)
ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。直線切断用金切ばさみです。
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)ステンレス板
切断能力(mm)鋼板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06136300
060-12-250-SB
250
390
鋼:0.8(800N/mm
2
)
1(600N/mm
2
)
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136449
070-12-350-SB
350
840
鋼:1(800N/mm
2
)
1.2(600N/mm
2
)
¥
7,190
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136659
070-12-300-SB
300
775
鋼:0.8(800N/mm
2
)
1(600N/mm
2
)
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136860
060-12-300-SB
300
695
鋼:1(800N/mm
2
)
1.2(600N/mm
2
)
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください