曜日別特売

金切ばさみ(曲刃)

金切ばさみ(曲刃) - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ(曲刃) - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ(曲刃) - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ(曲刃) - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ(曲刃) - NWS(エヌダブリューエス)

時計廻りに切断する曲刃の金切りばさみです。ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。

材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)ステンレス板
切断能力(mm)鋼板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136142061R-12-250-SB250410鋼:0.8(800N/mm2)1(600N/mm2)
¥4,130
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136467062R-12-300-SB300605鋼:1(800N/mm2)1.2(600N/mm2)
¥5,410
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136772062R-12-250-SB250405鋼:0.8(800N/mm2)1(600N/mm2)
¥4,130
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137027063R-12-260-SB260540鋼:1(800N/mm2)1.2(600N/mm2)
¥6,120
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする