モトコマ
倍力カッター
握力の弱い女性の方でも楽に切断できます。
特殊倍力構造(PAT)
トラスコ品番
539-9143
材質
刃部:カーボン鋼、ハンドル:鉄、グリップ:ミラストマー
全長(mm)
200
色
本体:シルバー、ハンドル:黒色
刃長(mm)
10
切断能力(mm)
ピアノ線(刃中央):2.0、鉄線(刃中央):2.6
刃厚(mm)
3
内容量
1丁
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129108
BC-200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください