モトコマ
スムージング波板切
切断した板が手の下を通り安全安心な特殊設計。
用途
ポリカ
塩ビ
トタン
トラスコ品番
539-7666
材質
刃部:鉄(カーボン鋼)、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
230
色
本体:黒、グリップ:黒色/オレンジ
タイプ
波板用
刃長(mm)
65
刃厚(mm)
2
刃先
波板用
内容量
1丁
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129580
RH-230
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください