NWS(エヌダブリューエス)
金切ばさみ
ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)ステンレス板
切断能力(mm)鋼板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135986
078-12-250-SB
250
525
鋼:0.8(800N/mm
2
)
1(600N/mm
2
)
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136029
078-12-200-SB
200
300
鋼:0.8(800N/mm
2
)
1(600N/mm
2
)
¥
5,370
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136239
078-12-300-SB
300
605
鋼:1(800N/mm
2
)
1.2(600N/mm
2
)
¥
6,540
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください