金切ばさみ

金切ばさみ - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ - NWS(エヌダブリューエス)金切ばさみ - NWS(エヌダブリューエス)

ねじによりハンドルのガタを調整できます。貴金属の加工に適しています。

全長(mm)
180
材質(本体)
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先(mm)
35
内容量
1丁
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061355910755-12-180-SB95
¥3,260
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
061357670751-12-180-SB110
¥3,100
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
061362210750-12-180-SB135
¥3,060
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
061365710753-12-180-SB145
¥3,260
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
061365890754-12-180-SB95
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
061367110752-12-180-SB140
¥3,150
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする