CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
フォルダブル ステンメッシュフィルター(フック付き) 2-4CUP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453199
品番
UW-3537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コーヒー本来の味わいを楽しむことができる、ステンレス製コーヒーフィルター。
カップにかけてそのまま使用できます。
仕様
2〜4杯用(フック付)
材質
メッシュ:ステンレススチール、糸:ポリエステル繊維、フック部:18-8ステンレス鋼
質量(g)
約18
寸法(cm)
約幅15×高さ9.5(収納時)