CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
シェラカップケース320ポケット付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453926
品番
UH-3046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
UH-3044シェラカップ調理器用レモン絞りや、
ふりかけ、パックスープなどを収納できる
メッシュポケット付シェラカップケース。
320サイズのシェラカップを4個程度収納可能。
仕様
外径120×高さ45mm、容量320mm程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。
材質
表地・裏地:ポリエステル、メッシュポケット:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
色
マウンテン/ブルーグレー
外径×高さH(Φmm×mm)
約135×70