シェラカップケース320ポケット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31453951 品番UH-3048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

UH-3044シェラカップ調理器用レモン絞りや、
ふりかけ、パックスープなどを収納できる
メッシュポケット付シェラカップケース。
320サイズのシェラカップを4個程度収納可能。

仕様外径120×高さ45mm、容量320mm程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。 材質表地・裏地:ポリエステル、メッシュポケット:ポリエステル、クッション材:合成ゴム CSサンドカモフラージュ 外径×高さH(Φmm×mm)約135×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする