CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
シェラカップケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453969
品番
UH-3019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シェラカップを4個程度収納可能。
クッション性のある生地でシェラカップを保護。
別売りの調理器具、スプーン、フォーク、竹蓋、木製カップなどを組み合わせて収納可能。
仕様
外径120×高さ45mm、容量320mm程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。
材質
材質/表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
色
メッセージ / ヴィンテージグリーン
外径×高さH(Φmm×mm)
約135×70