CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
モンテ トースターカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31454477
品番
UG-3093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホットサンドトースターの保護や収納、持ち運びに便利。
クッション性のある生地でホットサンドトースターを保護。
材質
表面:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)
約180×190
色
エッグサンド
質量(g)
約65
注意
※トースターの大きさや形状により入らない場合があります。ご了承ください。