PRC-N(WH) 木製おしゃれチェア プラリア YAMAZEN(山善) 31475755

 

木製おしゃれチェア プラリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード31475755 品番PRC-N(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

どんなインテリアにも馴染みやすいデザイン。チェアタイプなので、収納も場所を取らずコンパクトに。背もたれ・座面のカーブはフィット感◎。脚部は天然木を使用していて見た目も美しい。パッと目を引くおしゃれなフォルム。プラスチック素材で汚れもサッとひと吹き。

ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×810 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×380 用途商談室やミーティングチェア、ダイニングチェアとして。オフィスチェア、パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとしても。 材質脚部:天然木(ラッカー塗装)、座部:ポリプロピレン、フレーム:スチール 質量(kg)3.3 全高(mm)810 本体質量(kg)3.3 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31475755
2020-06-05
用途:
パソコン操作
製造業

とても気に入っています 座板の色「白」で落ち着いています
作りもしっっかりしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする