UE-4916 ソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト) CAPTAIN STAG 31483990

UE-4916 ソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト) CAPTAIN STAG 31483990
UE-4916 ソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト) CAPTAIN STAG 31483990
UE-4916 ソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト) CAPTAIN STAG 31483990

ソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31483990品番UE-4916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

冷えた缶飲料の結露防止に、ソフトな握り心地の缶ジャケットです。
自分の飲料の区別にも便利。

適合使用可能な缶サイズ:外径65~68mm×高さ120×170mm程度材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム寸法(mm)約98×130×厚さ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする