ISO/IEC27001:2013 情報セキュリティマネジメントシステム 要求事項の解説

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504385 品番9784542701755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

2013年改正対応!ISO31000と整合したリスクアセスメントを徹底解説。”附属書A管理目的と管理策”の新旧対応表を掲載。
第1章ISO/IEC27001(JISQ27001)の概要;
第2章用語の解説;
第3章要求事項の解説;
第4章”附属書A(規定)管理目的及び管理策”の概要;
第5章重要な補足事項;
付録(SD3ISO/IEC27001及びISO/IEC27002新旧対応表について;ISMS認証制度の概要)

ジャンル
工学
工業
総記
著者名
中尾康二
山崎哲
山下真
分類専門 判型A5 ページ数180 初版年月2014年04月

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31504385 9784542701755 79954204 9784542305502 ISO/IEC 27001:2022(JIS Q27001:2023)情報セキュリティマネジメント 日本規格協会 ISO/IEC 27001:2022(JIS Q27001:2023)情報セキュリティマネジメント 日本規格協会 1冊 5,900 税込0 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする