スピードコントローラー メーターイン

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31505425 品番 PSL4M5BD
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

駆動機器の速度制御弁です

使用流体空気 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0〜60 管接続口径M5×0.8 制御方式メーターイン 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 用途エア流量調整に。
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31505452
2023-02-17
用途:
液中への圧送気体量調整
製造業

性能的には問題なく、価格もリーズナブル。メータイン、アウトが視覚的にわかるように、記号をマーキングしてもらえたら更に良いと思います。

対象商品:
31505486
2023-05-01
用途:
製品仕上げ
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

大変精密で満足です。また買う予定です。ライン追加で。

対象商品:
31505468
2021-06-12
用途:
真空ポンプの配管用に購入
渡邊工業株式会社 様

前回、間違えてメーターアウトタイプを買ってしまいそれでも何とか使っておりましたが、今回はメーターインタイプを購入しました。
これで真空ポンプの真空度を自在にコントロールできるようになりました。
安くて小型でとてもいい商品です

対象商品:
31505434
2021-04-03
用途:
エアーシリンダーに使用
有限会社晃栄工業 様

他社の物と何も変わらず問題なし、とても安価で合格。

対象商品:
31505468
2020-05-31
用途:
ブローパイプの流量調整
有限会社エーワンデンタルラボラトリー 様

手元で流量調整できるようにしたので非常に便利になりました。

対象商品:
31505425
2019-03-23
用途:
エヤーシリンダーコントロールに使用
農・林・水産業

ローレット加工の仕上がりも良く取り扱いも良好です、更に安価だったので満足しています。
最近は外国で作成された物とても奇麗にできているので驚き。

対象商品:
31505425
2018-06-14
用途:
エアーのバリ取り
陽進化学有限会社 様

良いですね。エアーの調整がらくで、漏れないです。!

対象商品:
31505434
2017-12-19
用途:
塗装作業等
岡本鉄筋 様

エアー流量を容易に調整でき、作業性が向上し、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする