文響社
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
31505469
品番
9784866510552
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
書籍
¥
2,380
バスケットに入れる
シリーズ累計100万部NYタイムズベストセラー!1日1ページ15分で世界基準の知性が身につく!歴史・文学・芸術・科学・音楽・哲学・宗教の7分野から、教養を高める知識を365日分収録!
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
著者名
デイヴィッド・S・キダー ノア・D・オッペンハイム
小林朋則
分類
一般
判型
A5
ページ数
384
初版年月
2018年05月