ハサミ キッチン用 ギザ刃 分解可 フィットカットカーブ 料理ばさみ 食洗機対応 左右対称

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31519146 品番 SC-200SW(35119)
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

下ごしらえから仕上げまで、料理まるごとこれ1本!フィットカットカーブ (FitCutCurve) 料理はさみ
「長い刃渡りで一度に長く切れる」、「分解出来て洗いやすい」、「食洗機にかけられる」等、うれしい機能が満載。
ベルヌーイカーブ刃に板厚刃&マイクロギザ刃加工で、食材もしっかり切れる
うっかり外れない、独自の「あんしん分解設計」左右の刃を取り外して洗えるので衛生的。丸ごと水洗い可能。
汚れが落ちやすい電解研磨加工
がたつき防止リングでなめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続
食洗機対応(家庭用)でさらに清潔!!

全長(mm)200 マッシュルームホワイト 用途野菜、だし昆布などの薄い乾燥食品、肉・魚・蟹(柔らかくてすべりやすいもの)、パッケージの開封などに 材質グリップ/PP、刃・カシメピン/ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング/POM 幅(mm)84 板厚(mm)2.5 対応食器洗浄機・食器乾燥機対応 アズワン品番65-0600-69 刃渡り(mm)80
注意
※【切れるもの】・アルミ蒸着のPPパッケージ、・野菜、だし昆布などの薄い乾燥食品、・肉・魚・蟹(柔らかくてすべりやすいもの)
※【切れないもの】・冷凍及び半解凍食品、・骨、蟹や海老の厚い殻、貝殻、・餅などの厚い乾燥食品、・金属、針金および金属相当の硬いもの。
※本製品を複数お持ちになる場合は、左右の刃の組み合わせはご購入時のままご使用ください。

商品説明動画

【PLUS 】はさみ fitcut CURVE フィットカットカーブ 料理はさみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31519137
2024-04-17
用途:
家庭用
創作舘東 様 (製造業)

切れ味がよく使いやすいです。分解できるので洗い物の時助かっています

対象商品:
31519137
2022-03-09
用途:
加工食品の末端部のカット
西川農園 様 (農・林・水産業)

干し芋の末端部の処理に使用しているが、洗浄の際に分解できるので便利。

対象商品:
31519146
2019-08-28
用途:
調理

子供が包丁でカットするのが怖いのもあり、お手伝いでやってもらうときにはさみで素早くカットしてもらっています。包丁まな板出さずにこれだけで済むときもあるので、洗い物が減ったり簡素化できて時短に貢献しています。

対象商品:
31519137
2019-07-07
用途:
調理時
JAあいち経済連 様 (卸売・小売業)

調理時に滑りやすい食材もしっかりととらえて切ることが出来ます。
他社のハサミでは滑りやすい食材は逃げてしまい、切るのに手間と時間が多くかかっていた。

対象商品:
31519137
2019-07-22
用途:
事務職
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

事務所での、調理器具などとして使うことなど、多目的使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする