その他(ZS-〜)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式ZS-24-A 注文コード31545227 品番ZS-24-A
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は材質・適合・型式など132種類から選べます 他の種類を見る
型式ZS-24-A ブラケット(A) ブラケット A 付属品取ねじ(M3×5L、M4×5L)各2本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-08
用途:
pfm7シリーズ本体欠品のための交換用部品として検討
その他業種

6日以内出荷とあったため、納期を問い合わせたら1ヶ月以上かかるとのこと。問い合わせた後、事後処理のように納期訂正があり、このシリーズの掲載納期は全体的に信用なりませんのでご注意を。

対象商品:
31545437
2018-03-14
用途:
液晶モニタの固定
製造業

製品自体には問題無いが普段ドライバーを使ったことのない初心者の方等には扱いが難しい製品だと思います。壊れることを想定し、常に在庫を持っていると安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする