OVER RACING
OVER RACINGの 外装系
OVER RACINGの ペダル・ステップ・カバー
バックステップ 4ポジション タイプ2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548992
品番
51-34-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥67,000
逆シフトパターン対応。純正ブレーキホース使用可能。純正ブレーキマスター、ブレーキスイッチ使用可能。タンデム:OK。サイドスタンド:OK。
用途
4ポジション: 15mmUp/130mmBack、25mmUp/130mmBack、15mmUp/140mmBack、25mmUp/140mmBack
仕様
タンデム:○
適合
V-MAX1200
色
シルバーアルマイト仕上げ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548992
51-34-02
53366067
51-34-02
B/S V-MAX Type2
OVER RACING
1個
¥
63,980
税込
¥
70,378
注文コードが変更になりました