OVER RACING
OVER RACINGの 外装系
OVER RACINGの スライダー・プロテクター
レーシングスライダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31549717
品番
59-721-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
取り付け時、カウルへの加工は必要ありません。
用途
左右セット
付属品
取り付けボルト、カラー類付属
適合
Ninja400(14-)
寸法(mm)
ジュラコン(R)サイズ:Φ43-35×57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31549717
59-721-01
53371098
59-721-01
Ninja400 14-17 レーシングスライダー
OVER RACING
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました