※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 鋼板製 防虫網ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別40cm用 注文コード31558739 品番FU-40MF-C
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用) 種別40cm用 材質本体:SGC、防虫網:SUS304 幅(mm)561 質量(kg)7.0(カートリッジのみ:1.7) 高さ(mm)550 奥行(mm)138 色調マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする