サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 仕様フルフローティング 12個セット アウター5.5mm、6.0mm共通 注文コード31580229 品番PS1460A-12F-BK
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様フルフローティング 12個セット アウター5.5mm、6.0mm共通
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品はサンスターディスクロータープレミアムレーシング・ワークスエキスパンド用です。必要数・フローティング仕様をご確認の上、ご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする