天然ゴム手袋 粉なし

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31592675 品番 MR2134
お一人様 20点まで
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉なしなので、白くなりません。

用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.1 ナチュラル サイズL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)24 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21.4 手の平幅(cm)10.7 粉有無 エンボス加工エンボスなし
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品は天然ゴムを使用しており、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨潤したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
※使い捨て商品の為、再使用はしないでください。
※本製品は未滅菌です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
原料攪拌作業用

粉付きと粉なしがあるが、現場的にどちらでもよかったので、少し安い粉なしを使用。問題ないです。

2026-03-24
用途:
歯科医療
やすなが歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

装着感 伸び もよく良いと思います
破れにくいとかの問題はしばらく使ってみないと分かりませんが

1人が参考にしています
2026-03-30
用途:
作業機のメンテナンス
農・林・水産業

これまで他社のMが少しきつくLサイズを使用していましたが、試しにMとLを購入してみました。私にはモノタロウ製だとMで丁度。作業に応じて使い分けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする