26819 切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン) 31605386 26819 切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン) 31605386 26819 切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン) 31605386

切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード31605386 品番26819
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。

径(Φmm)38 粒度80番 用途薄い金属、プラスチックなどの切断 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする