曜日別特売
ZX1-VBJ15L 真空ユニット(ZX1-VBJ~) SMC 31612953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VBJ~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
注文コード
31612953
品番
ZX1-VBJ15L
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)
(5)DC24
仕様
(B)真空ポンプシステム
リード線取出方法
(L)L型プラグコネクタタイプ
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
(J1)供給弁:電磁弁N.C.(V114)、破壊弁:なし
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし・ブラケットB付
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ポート管接続口径
【PV/V】(-)M5×0.8
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
システム対応
真空ポンプシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする