曜日別特売
ZX1-VBJ15LZB 真空ユニット(ZX1-VBJ~) SMC 31612996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VBJ~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
手動操作方式
(B)ロック式ドライバ操作形
注文コード
31612996
品番
ZX1-VBJ15LZB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,510

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)
(5)DC24
仕様
(B)真空ポンプシステム
リード線取出方法
(L)L型プラグコネクタタイプ
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B)ロック式ドライバ操作形
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
(J1)供給弁:電磁弁N.C.(V114)、破壊弁:なし
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし・ブラケットB付
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ポート管接続口径
【PV/V】(-)M5×0.8
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
システム対応
真空ポンプシステム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31612996ZX1-VBJ15LZB69318979ZK2P00J5NL2A-06-BZX1-VBJ15LZB ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69318979ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする