- ノックス-V ノックス 31635504

ノックス-V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード31635504品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。
ノックル-C型より防錆効果は低下します。
生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。
また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。

塗布面積(m2)
(1L当たり)
鋼製型枠:25~35
化粧合板型枠:25~35
合板型枠:20~25
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※原液のまま使用してください
※雨水が入らないよう十分注意してください
※ふたを良くし、横にするか、シートをかぶせてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする