曜日別特売
KSDC4 ダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー スケーター 31645207

 

KSDC4 ダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー スケーター 31645207
KSDC4 ダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー スケーター 31645207
KSDC4 ダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー スケーター 31645207
KSDC4 ダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー スケーター 31645207

ダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード31645207品番KSDC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

保冷力の高い真空2重構造、軽量コンパクト、保冷専用水筒
直飲みタイプのキャップユニットで一気に飲める
ボトルカバーにはハンドホルダーも付いて持ちやすい
キャップを後ろに倒して戻らないキャップロック設計
持ち運びに安心のロック機能付き
氷が入れやすいワイド口径
子供にも持たせやすいショルダーベルト・ネームプレート付き
ボトルカバーは500mlペットボトルにも使用可能

容量(mL)470付属品ボトルカバー+名前シール材質ボトル:内びん・口がね/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ/飽和ポリエステル樹脂(PET樹脂)、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン、底板/エラストマー、ボトルカバー:本体/クロロプレンゴム、ベルト/ポリプロピレン、パイピング/ポリウレタン寸法(mm)67×67×226ちいさなプリンセス・ソフィアカバー寸法(mm)67×67×185商品タイプワンタッチタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする