硬筆用ソフト透明下敷 A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31709318 品番NO.1204
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点のA4判下敷です。書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
2mm厚の軟質生地を使用し、なめらかなタッチで硬筆書写用に適しています。

サイズA4 クリア 付属品おなまえシール 材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×2.0 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31709318
2021-05-26
用途:
硬筆
桜梅桃李習字教室 様 (教育・研究機関)

生徒のみんなから、硬くて書きやすいとの声が周りで増えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする