色物下敷 A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31709345 品番 NO.1327-G
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

カラフルなA4判色物下敷シリーズです。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4 グリーン 材質硬質塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする