出力(kW)0.1
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比20
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状中空軸
取付方式フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90
安全率1.0
枠番20mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)
定格電流(A)0.61/0.54/0.54
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)75[11]/90[8.6]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1470 [150]
実減速比1/20