SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31786247
品番
AC40A-03G-2J
参考基準価格(税別)
¥19,270
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード