SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31786344
品番
AC40A-03C-R
参考基準価格(税別)
¥20,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード