SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
右→左
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
31786484
品番
AC40A-03DM-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード